Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; Pt1000; 1kΩ; Kl.B 0,3 %; Außenmaße: 6x6x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; Pt1000; 1kΩ; Kl.B 0,3 %; Außenmaße: 6x6x30mm
Sensor: Temperatur; Pt1000; 1kΩ; Kl.B 0,3 %; Außenmaße: 6x6x30mm
Artikel-Nr.:
     2805-PT1000-POW
Hersteller:
     Heraeus
Herst.-Nr.:
     30504002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hersteller: HERAEUS
Betriebstemperatur: -20...110°C
Widerstand: 1kΩ
Dichtheitsklasse: IP62
Ausgänge: Leitung x2
Äußere Abmessungen: 6x6x30mm
Toleranz: Kl. B 0,3 %
Temperatursensors-Art: Pt1000
Leitungslänge: 2,5m
Sensoren-Typ: Temperatur
Weitere Suchbegriffe: pt100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,28*
€ 28,31*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,45*
€ 32,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T1
ab € 33,69*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T3
ab € 36,89*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T1
ab € 35,75*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T2
ab € 41,83*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T3
ab € 40,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.