Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 10VDC; Achse: D Schnitt; max.98,8mNm; 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 10VDC; Achse: D Schnitt; max.98,8mNm; 500mA
Motor: Schrittmotor; 10VDC; Achse: D Schnitt; max.98,8mNm; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1208
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: BIPOLAR 35×28MM 10V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 35x35x28mm
Versorgungsspannung: 10V DC
Drehmoment: max. 98,8mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 0,5A
Durchmesser der Welle: 5mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.