Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; rot; Nexus Voice; 24VDC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PNV-0007
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNV-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmsirene
Sirene
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 166,3x213,5x149,5mm
Lautstärke: 116dB
Lichtquelle: LED
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht;Sirene;Sprachnachricht
Herstellerserie: Nexus Voice
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: bernsteinfarben
Anzahl der Töne: 64
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,15*
€ 236,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 186,15*
€ 246,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.