Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sirene 24 V dc 110dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454448
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNV-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmsirene
Sirene
Versorgungsspannung = 24 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 110dB
Stromart = DC
Anwendungsart = Stimme
Dezibel max. = 110dB
Temperatur min. = -25°C

Signalgeber/Blinkleuchten-Kombination mit Sprachaufzeichnungseinrichtung. Auswahl von bis zu 4 Nachrichten Integrierter USB-Anschluss zum Herunterladen von Nachrichten im WAV-Format Benutzer kann eigene Nachrichten aufzeichnen oder aus Bibliothek auswählen 32 Töne (vom Benutzer auswählbar) In Kombination mit Signalleuchte ist die Sirene DDA-konform Lautstärkeregler Schutzart IP66 für Außenbereiche
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
110dB
Stromart:
DC
Anwendungsart:
Stimme
Dezibel max.:
110dB
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte 24v ip 66, alarmsirene 24v, alarmsirene, 454448, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, PNV0007, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 235,95*
€ 5,90*
ab € 186,26*
€ 247,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.