Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Schnittstellen; DPDT; USpule: 12VDC; 6A; 6A/250VAC; PLC-RPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2805-PLC-RPT-12/21-21EX
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Steckklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 14x80x94mm
Kontaktmaterial: AgNi
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 250V DC
Betriebsstrom max.: 6A
Relais-Typ: Schnittstellen
Relaisausführung: Schnittstellen
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 10,3V DC
Spulenspannung max.: 16,8V DC
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Herstellerserie: PLC-RPT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 12,95*
€ 14,27*
10
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 14,33*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,33*
€ 14,71*
10
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 14,83*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 23,63*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 255,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,83595*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
€ 0,83847*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,262*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
€ 2,8435*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,28165*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
€ 3,3985*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
€ 11,1719*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.