Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-PKZM01-12-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM01-12-EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 8...12A
Kurzschlussauslöser: 186A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.