Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 0,04kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 0,04kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 0,04kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-PKZM01-0.16-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM01-0,16-EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Max. Motorleistung: 0,04kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 0,1...0,16A
Kurzschlussauslöser: 2,5A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.