Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-PKZM0-12-EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-12-EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 8...12A
Kurzschlussauslöser: 186A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.