Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: Lackdicke; Bereich: 0,1÷1300um; 54x118x28mm; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: Lackdicke; Bereich: 0,1÷1300um; 54x118x28mm; Display: LCD
Tester: Lackdicke; Bereich: 0,1÷1300um; 54x118x28mm; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P5220
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 54x118x28mm
Abtaster-Typ: Lackdicke
Messwertspeicher: 80
Messbereich: 0,1...1300µm
Messgenauigkeit: ±3%
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Bedienungsanleitung;Kalibrierungs-Set
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;Kalibrierungsfunktion;Zurücksetzungsfunktion;für Eisen- und Nichteisenmetalle bestimmt
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 183,70*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 148,71*
€ 183,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 145,06*
€ 186,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 151,17*
€ 187,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.