| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5643 Herst.-Nr.: P 5220 EAN/GTIN: 4099891469276 |
| | |
|
| | |
| Schichtdickenmessgerät, 5220, PeakTech Schichtdickenmessgeräte dienen zur zerstörungsfreien Messung von Beschichtungen wie Lack, Farbe oder Kunststoff auf metallischen Oberflächen. Das neue PeakTech 5220 arbeitet nach dem Wirbelstromprinzip und ist sowohl für eisenhaltige Metalle (Fe) wie Stahlblech und nichteisenhaltige Metalle (Non-Fe) wie z.B. Aluminium oder Kupfer geeignet. Dieses Messgerät arbeitet hochpräzise und verfügt über eine deutsche und englische Benutzeroberfläche mit Menüsteuerung auf der gut ablesbaren Matrix-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Features * Matrix LCD Anzeige mit grafischer Menüführung * Neu: Automatische Bildschirmdrehung * Geeignet für Fe und Non-Fe Metalle * Min-, Max-, Mean Funktion Weitere Informationen: | | Auflösung: | 1,0 μm | Genauigkeit: | ±3 % | Messbereich: | 0 bis 1300 µm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.52 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Materialstärkemessgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,32* | € 177,21* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,41* | € 183,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 148,48* | € 183,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 145,53* | € 186,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|