Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmesser, 0 ... 1300 um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077086
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Dickenmesser, Typ=P5220, Alternative (Alias)=PeakTech 5220, Ablesekapazität=-999, Auflösung=1 µm, Genauigkeit=3 %, Anzeigedisplay=LCD, Punktmatrix, Batterietyp=2x AAA, Messbereich=0 ... 1300 μm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
528 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Dickenmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,81*
€ 183,32*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 148,61*
€ 183,35*
€ 5,90*
ab € 145,60*
€ 186,04*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 186,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.