Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -1,1A; Idm: -4,4A; 1,25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJA3433-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJA3433_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot23
mosfet
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -1,1A
Widerstand im Leitungszustand: 0,97Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: -4,4A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 30v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0662*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.