Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 300mA; Idm: 0,6A; 500mW; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJA3428-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJA3428_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor sot23
smd transistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Drainstrom im Impuls: 0,6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.