Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; 64MHz; 1,8÷5,5VDC; SMD; SO28; PIC18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; 64MHz; 1,8÷5,5VDC; SMD; SO28; PIC18
IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; 64MHz; 1,8÷5,5VDC; SMD; SO28; PIC18
Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F26K80-I/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26K80-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: A/E/USART x2;MSSP (SPI / I2C);ECAN
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 24
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...64MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 64kB
Familie: PIC18
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 5
Anzahl kapazitiver Kanäle: 8
Eingebauter Generator: 31kHz;16MHz;500kHz
Speicher: 1kB EEPROM;4kB SRAM;62,5kB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,54*
1 Tag
660
1
€ 14,99*
ab € 3,21*
€ 5,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 27 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,80*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,28*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 105,80*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,64*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.