Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 48MHz; 2,3÷5,5VDC; THT; DIP20; PIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 48MHz; 2,3÷5,5VDC; THT; DIP20; PIC16
IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 48MHz; 2,3÷5,5VDC; THT; DIP20; PIC16
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F1459-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1459-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: USB 2.0;A/E/USART;MSSP (SPI / I2C)
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 17/14
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Phase locked loop;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...48MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 14kB
Familie: PIC16
Anzahl kapazitiver Kanäle: 9
Eingebauter Generator: 31kHz...16MHz;48MHz
Speicher: 14000B FLASH;1kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,15*
2 Tage
27
1
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 3,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 22 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,66*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,87*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.827,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.