Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 1,75kB; 20MHz; ADC,DAC,ICSP; 2,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 1,75kB; 20MHz; ADC,DAC,ICSP; 2,5÷5,5VDC
IC: PIC-Mikrocontroller; 1,75kB; 20MHz; ADC,DAC,ICSP; 2,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PIC12F1501-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1501-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: ADC;DAC;ICSP
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6/5
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;CWG;NCO;CLC x2
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Betriebsfrequenz: 0...20MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 1,75kB
Familie: PIC12
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 2kB SRAM;1750B FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2017
€ 14,99*
ab € 0,771*
€ 1,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
Zubehör
3M
923650-08
ab € 26,02*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.852,54*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,46*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.