Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: PulseGuard; SMD; 0603; 150V; UBetrieb max: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableiter: PulseGuard; SMD; 0603; 150V; UBetrieb max: 24VDC
Ableiter: PulseGuard; SMD; 0603; 150V; UBetrieb max: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PGB1010603MR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PGB1010603MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Netzentstörfilter
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Max. Betriebsspannung: 24V DC
Ableiter-Typ: PulseGuard
Typische Zündspannung: 150V
Ableiteranwendung: Überspannungsschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,215*
€ 0,309*
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,75*
1 Tag
12197
1
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,867*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,06*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,79*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.