Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; silber; -30÷60°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; silber; -30÷60°C
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; silber; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-PEN-8X1.25-SI
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: FESTO
Farbe: silber
Betriebstemperatur: -30...60°C
Material: Polyethylen
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Shore-Härte: 52
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 5,7mm
Herstellerserie: PEN
Biegeradius: 22,5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,57*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,60*
2 Tage
1605
50
€ 8,90*
ab € 0,71*
€ 0,93*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.