Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN-8X1,25-SI Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PEN-8X1,25-SI Kunststoffschlauch
Bild für PEN-8X1,25-SI Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PEN-8X1,25-SI Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315178
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551464
EAN/GTIN:
     4052568052492
Datenblatt DE für PEN-8X1,25-SI Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PEN-8X1,25-SI Polyethylen; Schlauch Außen-Ø 8 mm; silber; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Farbe:
silber
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PEN
Werkstoff Schlauch:
PE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,58*
Lager 4065
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,60*
2 Tage
3118
50
€ 8,90*
ab € 0,71*
€ 0,93*
5
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.