Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; Polyethylen; PEN; rot; -30÷60°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PEN-6X1-RT
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: FESTO
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...60°C
Material: Polyethylen
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Shore-Härte: 52
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Herstellerserie: PEN
Biegeradius: 13,5mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,42*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,43*
2 Tage
860
50
€ 8,90*
ab € 0,50*
€ 0,66*
1 Tag
450
50
Frei Haus
ab € 0,4988*
€ 0,6976*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.