Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN-6X1-RT PEN-6X1-RT (551475) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO029270
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551475
EAN/GTIN:
     4052568052607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PEN-6X1-RT PEN-6X1-RT (551475) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
6 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
26 MM
Innen-Durchmesser:
4,0 MM
min. Biegeradius:
13,5 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Umgebungstemperatur:
-30 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,01477 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutterfür Stecknip
Farbe:
rot
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Schlauch:
PE
Gewicht:
0,017 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,42*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,43*
Lager 955
464
50
€ 8,90*
ab € 0,50*
€ 0,67*
1 Tag
450
50
Frei Haus
ab € 0,4988*
€ 0,6876*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 0,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,50*
€ 0,595
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.