Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 47kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 47kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 47kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PEMB2.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PEMB2,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 80
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 47kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.