Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis,nicht leitfähig; 0,88W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PASTA-SILH2-800
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Hersteller: AG TERMOPASTY
Betriebstemperatur: -50...250°C
Dielektrizitätskonstante: 4,7
Wärmeleitfähigkeit: 0,88W/mK
Verpackungs-Art: Kartusche
Chemischen Mittels-Typ: Wärmeleitpaste
Mittelanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung;Haushaltsgeräte;Radiatoren
Eigenschaften des Mittels: auf Silikonbasis;nicht leitfähig
Flammpunkt: 350°C
Form: Paste
Dichte: 2,7g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: PASTA SILIKONOWA H2
Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.