Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste; weiss; auf Silikonbasis,nicht leitfähig; 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste; weiss; auf Silikonbasis,nicht leitfähig; 5kg
Wärmeleitpaste; weiss; auf Silikonbasis,nicht leitfähig; 5kg
Artikel-Nr.:
     2805-PASTA-SILH-5000
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 5kg
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste ag termopasty
Hersteller: AG TERMOPASTY
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -50...250°C
Dielektrizitätskonstante: 4,7
Durchschlagsfestigkeit min.: 30V/div
Wärmeleitfähigkeit: 0,88W/mK
Verpackungs-Art: Eimer
Chemischen Mittels-Typ: Wärmeleitpaste
Mittelanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Mittelbestimmung: Radiatoren
Eigenschaften des Mittels: auf Silikonbasis;nicht leitfähig
Gewicht netto: 5kg
Flammpunkt: 350°C
Form: Paste
Bezeichnung: PASTA SILIKONOWA H
Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.