Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HP; 1,5W/mK; 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HP; 1,5W/mK; 1kg
Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HP; 1,5W/mK; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-PASTA-HP-1000
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 1000g
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste ag termopasty
Hersteller: AG TERMOPASTY
Betriebstemperatur: -50...250°C
Resistenz gegenüber: Temperatur
Dielektrizitätskonstante: 5
Wärmeleitfähigkeit: 1,5W/mK
Verpackungs-Art: Kunststoffbehälter
Chemischen Mittels-Typ: Wärmeleitpaste
Mittelanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Mittelbestimmung: Radiatoren
Eigenschaften des Mittels: auf Silikonbasis
Gewicht netto: 1kg
Form: Paste
Bezeichnung: PASTA HP
Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.