Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste; Kupfer; Silikon + Gold; AG Gold; 2,8W/mK; 3g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste; Kupfer; Silikon + Gold; AG Gold; 2,8W/mK; 3g
Wärmeleitpaste; Kupfer; Silikon + Gold; AG Gold; 2,8W/mK; 3g
Artikel-Nr.:
     2805-PASTA-GOLD-3
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste ag termopasty
wärmeleitpaste
Hersteller: AG TERMOPASTY
Farbe: Kupfer
Betriebstemperatur: -30...300°C
Wärmeleitfähigkeit: 2,8W/mK
Verpackungs-Art: Spritze
Chemischen Mittels-Typ: Wärmeleitpaste
Mittelanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Mittelbestimmung: Radiatoren
Bestandteile des Mittels: Silikon + Gold
Gewicht netto: 3g
Form: Paste
Bezeichnung: AG Gold
Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.