Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 456V; 1,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 456V; 1,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 456V; 1,3A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB480CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB480CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 408V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 1,3A
Durchbruchspannung: 456V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,221*
€ 0,541*
1 Tag
192
1
€ 14,99*
ab € 0,207*
€ 0,79*
1 Tag
2975
25
Frei Haus
ab € 0,582*
€ 1,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,623* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.