Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 408V, 1.3A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262803
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB480CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=P6SMB480CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=504 V, Durchbruchspannung min.=456 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=658 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=408 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=1.3 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6SMB
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,221*
€ 0,541*
2 Tage
192
1
€ 14,99*
ab € 0,207*
€ 0,80*
Lager 115
2975
25
Frei Haus
ab € 0,572*
€ 1,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.