Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE P6SMB480CA TVS-DIODE, 600W, 408V, BIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010377
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB480CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6SMB
  • Sperrspannung: 408 V
  • Klemmspannung, max.: 658 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 456 V
  • Durchbruchspannung, max.: 504 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P6SMB480CA, 3010377, 301-0377
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,221*
    € 0,541*
    Lager 139
    192
    1
    € 14,99*
    ab € 0,207*
    € 0,80*
    1 Tag
    2975
    25
    Frei Haus
    ab € 0,582*
    € 1,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.