Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 33V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 33V; 13,3A; Unidirektional; ±5%; DO15; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6KE33A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,3A
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,239*
1 Tag
105
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,256*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0643*
€ 0,3643*
1 Tag
3250
25
€ 5,95*
ab € 0,2509*
€ 0,6054*
1 Tag
4150
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,0929* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.