| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2777172 Herst.-Nr.: P6KE33A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: P6KE Sperrspannung: 28.2 VKlemmspannung, max.: 45.7 VTVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 31.4 VDurchbruchspannung, max.: 34.7 VBetriebstemperatur, max.: 175 °CDiodenmontage: Durchsteckmontage Qualifikation: - SVHC: To Be Advised Bauform - Diode: DO-15 (DO-204AC) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P6KE33A, 2777172, 277-7172 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,163* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0916* | € 0,1757* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,08* | € 0,3155* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,33* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,116* | € 0,924* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|