Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode P6KE33A DO-15 31.4V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17691
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
LIT
Typ:
P6KE33A
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
28 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Diodenkapazität C(D):
1000 pF
Klemmenspannung U(CL):
59 V
Durchbruchspannung U(BR):
31.4 V
Spitzenstrom I(pp):
68 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Hersteller:
Littelfuse
Gehäuse:
DO-15
Serie:
P6KE + TRANSIL™
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Littelfuse, littlefuse, P6KE33ALFCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,238*
1 Tag
105
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,255*
3
€ 5,90*
ab € 0,0642*
€ 0,3636*
2 Tage
3250
25
€ 5,95*
ab € 0,2621*
€ 0,6224*
1 Tag
4160
5
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.