Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGB; 5060; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP67; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Band; RGB; 5060; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP67; 120°
LED-Band; RGB; 5060; 12V; LED/m: 60; 10mm; weiße PCB; IP67; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-OPRGB5060-6012SP
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OPRGB5060-6012SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Montage: SMD
Gehäuse: 5060
Dichtheitsklasse: IP67
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 4
Stärke: 2,5mm
LED-Farbdioden: RGB
Wellenlänge λd: 463...475nm;512...528nm;619...635nm
Leuchtwinkel: 120°
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: in Hülle
Herstellerserie: Standard
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Leistung auf Meter: 14,4W/m
Maximalstrom: 1,2A/m
Helligkeit der Farbe grün: 200lm/m
Helligkeit der Farbe rot: 60lm/m
Helligkeit der Farbe blau: 50lm/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 9,082* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,98*
€ 89,2262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,84*
€ 75,9696
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,41*
€ 54,0379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.