Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 900kHz; Ch: 1; TO220-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Operationsverstärker; 900kHz; Ch: 1; TO220-11
IC: Operationsverstärker; 900kHz; Ch: 1; TO220-11
Artikel-Nr.:
     2805-OPA549T
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA549T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO220-11
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 900kHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 9V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...30V DC;8...60V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
€ 14,99*
ab € 19,41*
€ 34,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,33*
€ 39,80*
€ 8,95*
ab € 25,15*
€ 40,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.