Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments OPA549T Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments OPA549T Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker
Texas Instruments OPA549T Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29878329
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA549T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.27 mm
Tiefe
17.63 mm
Höhe
4.62 mm
Breite (mit Pins)
20.27 mm
Verpackungstiefe
532.13 mm
Verpackungsbreite
36.32 mm
Verpackungshöhe
13.34 mm
Merkmale
Typ
Operationsverstärker
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
THD, totalklirren
0.015 %
Bandbreite
0.9 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Anzahl Pins
11
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.