Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS OPA549T OP AMP, 0.9MHZ, 9V/US, 1000UV, TO220-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005046
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA549T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 9 V/µs
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Anstiegsrate: 9 V/µs
  • Versorgungsspannung: 8V bis 60V
  • Eingangsruhestrom: -0.1 µA
  • Bandbreite: 900 kHz
  • Verstärkertyp: Hohe Spannung
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: TO-220
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 900 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Current Sensor, Stromsensor IC, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, OPA549T, 3005046, 300-5046
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    187
    € 14,99*
    ab € 19,41*
    € 34,24*
    € 5,90*
    ab € 22,33*
    € 39,80*
    € 8,95*
    ab € 25,15*
    € 40,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,24*
    € 40,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,83*
    € 35,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,73*
    € 31,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.