Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Leistung THT TO-220, einzeln typ. 9 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Leistung THT TO-220, einzeln typ. 9 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18
Artikel-Nr.:
     108EL-7092021
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA549T
EAN/GTIN:
     5059042860771
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Leistung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 11
Versorgungsspannung einzeln typ. = 9 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 900kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 9V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 110 dB
Breite = 10.7mm

Hochspannungs- und Starkstrom-Operationsverstärker. Leistungs-Operationsverstärker von Texas Instruments mit Starkstromausgängen, geeignet für die Steuerung niedriger Impedanz und schwieriger Lasten. Viele dieser Geräte sind geeignet für den Betrieb bei höheren Versorgungsspannungen als Universal-Operationsverstärker. Typische Anwendungen umfassen die Steuerung von MOSFETs und Leistungstransistoren, Brückenverstärkern, Wechselstrommotoren, Servoverstärkern, Netzteilen und Einsätze in Messgerätesystemen.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
11
Versorgungsspannung einzeln typ.:
9 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
900kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
9V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
110 dB
Breite:
10.7mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Current Sensor, Stromsensor IC, ti komparator, comparator, 7092021, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA549T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
€ 14,99*
ab € 19,41*
€ 34,24*
€ 5,90*
ab € 22,33*
€ 39,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,15*
€ 40,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 13 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.