Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 11,XXL; rot; Polyester; Opty


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzhandschuhe; Größe: 11,XXL; rot; Polyester; Opty
Schutzhandschuhe; Größe: 11,XXL; rot; Polyester; Opty
Artikel-Nr.:
     2805-OP-280RR-XXL/11
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     52958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe
Hersteller: WONDER GRIP
Farbe: rot
Material: Polyester
Entspricht Norm: CE;EN 388:2016;2131X
Resistenz gegenüber: Reibung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 11;XXL
Arbeitsschutz Anwendung: bei Sortierarbeiten;für den Transport;Logistik
Herstellerserie: Opty
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
72
6
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 3,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 4,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 6,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.