Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP66; Aufputz; hellgrau; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PS
Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2008832
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SDB 12L PS
EAN/GTIN:
     4012196465736
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 202mm
Größe X: 286mm
Größe Z: 125mm
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK06
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,82*
€ 37,04*
€ 4,98*
ab € 29,04*
€ 38,66*
€ 3,90*
ab € 30,08*
€ 39,85*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,29*
€ 41,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,34*
€ 81,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.