|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50169721 Herst.-Nr.: 2008832 EAN/GTIN: 4012196465736 |
| |
|
|  |  |
 | Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PS Kleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und geschützten Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK06. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. - schutzisoliert für maximal 12 Teilungseinheiten - je 11 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten - je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten - 4 Schraubenabdeckkappen Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | DIN-Schiene: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 27,90* | € 37,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 29,08* | € 38,56* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 30,09* | € 39,70* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 31,47* | € 41,23* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 31,48* | € 41,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|