Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PS
Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50169721
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008832
EAN/GTIN:
     4012196465736
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler

Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PS

Kleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und geschützten Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK06. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. - schutzisoliert für maximal 12 Teilungseinheiten - je 11 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten - je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten - 4 Schraubenabdeckkappen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DIN-Schiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,79*
€ 37,40*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 29,26*
€ 38,82*
€ 3,90*
ab € 30,09*
€ 39,97*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,29*
€ 41,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,73*
€ 41,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.