Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 160A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 160A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; gG; 160A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-NH2-160
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2000413.160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 500V AC;440V DC
Nennstrom: 160A
Größe F: 5,5mm
Größe A1: 150mm
Größe B1: 20mm
Größe C1: 48mm
Größe E1: 46mm
Größe E2: 29,5mm
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 12,8W
Sicherungseigenschaften: Kontrollanzeige
Sicherungs-Typ: Schmelz
Größe A5: 65mm
Größe E4: 6mm
Sicherungsgröße: NH2
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 14,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.