Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 80A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 80A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1
Sicherung: Schmelz; gG; 80A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1
Artikel-Nr.:
     2805-NH1-80
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2000313.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 500V AC;440V DC
Nennstrom: 80A
Größe F: 8mm
Größe A1: 135mm
Größe B1: 20mm
Größe C1: 40mm
Größe E1: 46mm
Größe E2: 29,5mm
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 6,5W
Sicherungseigenschaften: Kontrollanzeige
Sicherungs-Typ: Schmelz
Größe A5: 65mm
Größe E4: 6mm
Sicherungsgröße: NH1
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 7,94667*
€ 11,32667*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 11,36*
22 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 11,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 12,20*
3
Frei Haus
ab € 9,00667*
€ 12,76667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.