Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 50A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 50A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1
Sicherung: Schmelz; gG; 50A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1
Artikel-Nr.:
     2805-NH1-50
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2000313.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 500V AC;440V DC
Nennstrom: 50A
Größe F: 8mm
Größe A1: 135mm
Größe B1: 20mm
Größe C1: 40mm
Größe E1: 46mm
Größe E2: 29,5mm
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 5,1W
Sicherungseigenschaften: Kontrollanzeige
Sicherungs-Typ: Schmelz
Größe A5: 65mm
Größe E4: 6mm
Sicherungsgröße: NH1
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 10,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 12,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.