| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-NH1-200 Herst.-Nr.: 2000313.200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SIBA Nennspannung: 500V AC;440V DC Nennstrom: 200A Größe F: 14mm Größe A1: 135mm Größe B1: 20mm Größe C1: 40mm Größe E1: 51,5mm Größe E2: 42mm Abschaltfähigkeit: 120kA Verlustleistung: 15W Sicherungseigenschaften: Kontrollanzeige Sicherungs-Typ: Schmelz Größe A5: 65mm Größe E4: 6mm Sicherungsgröße: NH1 Sicherung-Aart: Keramik;Industrie Sicherungscharakteristika: gG Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SIBA: | SIBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,00* | ab € 10,61* | € 15,12* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 10,64* | € 15,17* | | | | | | | | 3 | | € 3,90* | ab € 10,93* | € 15,56* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,51* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|