Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 63A; 500VAC; 220VDC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 63A; 500VAC; 220VDC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; gG; 63A; 500VAC; 220VDC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-NH000-63
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2000013.63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 500V AC;220V DC
Nennstrom: 63A
Größe F: 7mm
Größe A1: 78mm
Größe B1: 15mm
Größe C1: 35mm
Größe E1: 40,5mm
Größe E2: 20,5mm
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 4,5W
Sicherungseigenschaften: Kontrollanzeige
Sicherungs-Typ: Schmelz
Größe A5: 47mm
Größe E4: 6mm
Sicherungsgröße: NH000
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,301*
€ 4,521*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,31*
€ 4,53*
10
Frei Haus
ab € 3,367*
€ 4,607*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,70*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.