Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 1205; 300mA; 50VDC; -20÷50%; 22nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1205; 300mA; 50VDC; -20÷50%; 22nF
Filter: Entstörkondensator; SMD; 1205; 300mA; 50VDC; -20÷50%; 22nF
Artikel-Nr.:
     2805-NFM3DCC223R1H3L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM3DCC223R1H3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: -20...50%
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 300mA
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 3212
Gehäuse - Zoll: 1205
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,232*
€ 0,684*
1 Tag
4390
10
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 0,773*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.