Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM3DCC223R1H3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NFM3DCC223R1H3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom
Murata NFM3DCC223R1H3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84931954
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM3DCC223R1H3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Grau, Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
1.25 mm
Höhe
0.7 mm
Gewicht
0.0018 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.