Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NFM3DCC223R1H3L KONDENSATOR, 3 TERMINAL, 22000PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9528270
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM3DCC223R1H3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Dielektrikum: -
  • Produktpalette: NFM
  • Nennstrom: 300 mA
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +50%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform - Kondensator: 1206 [Metrisch 3216]
  • Nennspannung: 50 V
  • Kapazität: 22000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolationswiderstand: 1 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ferritkern, Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Netzentstörfilter, SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 4,7uf 50v, netzentstörfilter, smd ferrit murata, Bauelemente, Durchführungskondensatoren, Filter, Passive, MURATA, NFM3DCC223R1H3L, 9528270, 952-8270
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,29*
    Lager 139
    4120
    10
    € 14,99*
    ab € 0,192*
    € 0,925*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,207*
    € 1,157*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.