Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 1206; 6A; 25VDC; ±50%; 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NFE31PT222Z1E9L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE31PT222Z1E9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Durchführungskondensator
EMI-Filter
Entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±50%
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 25V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 6A
Herstellerserie: EMIFIL
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
915
10
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,68*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,74*
20
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,75*
2 Tage
45468
5
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,958*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.